※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 水廻り部材
TBC(タブチ)の 水廻り工具
TBC(タブチ)の 水廻り用曲げ工具
樹脂ベンダー 3M 内
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10302583
品番
UPSBI-PE10X3M
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
パイプの内側に入れパイプの折れを防ぎます。
用途
パイプの曲加工用
仕様
ドライフレックスパイプ用
トラスコ品番
812-7983
材質
ポリエチレン
質量(g)
180
長さ(m)
3