曜日別特売
PHS6L ピロボールPHS(めねじ付・給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン) 10302625

PHS6L ピロボールPHS(めねじ付・給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン) 10302625
PHS6L ピロボールPHS(めねじ付・給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン) 10302625

ピロボールPHS(めねじ付・給油式・左ネジ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法d(mm)6
内容量1個注文コード10302625品番PHS6L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,830

小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。
ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。
工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。

寸法B(mm)9寸法C1(mm)6.75寸法G(mm)M6×1寸法W(mm)11寸法d(mm)6寸法d1(mm)9寸法d2(mm)18寸法d3(mm)10寸法dL(mm)13寸法h1(mm)30寸法l3(mm)14寸法l4(mm)39寸法l5(mm)5面取寸法r1(mm)0.2仕様1N≒0.102kgf材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメート質量(g)25タイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向左ねじ給油タイプ給油式動負荷容量(N)4200静負荷容量(N)6910ボール直径(mm)12.700
注意
※寸法d(内輪内径)が3、4mmは油穴およびグリースニップルは付属していません。
掲載商品画像は寸法dが5mm以上のものになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする