※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

砲金キャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10303037 品番 20 H-KP
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
呼び径(mm)20 トラスコ品番812-7893 材質真鍮 形状キャップ 質量(g)90 種類ねじ込み継手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする