TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 継手・パイプ
TBC(タブチ)の 継手
TBC(タブチ)の 給水管継手
砲金ストリートエルボ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10303046
品番
13 H-SE
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
呼び径(mm)
13
トラスコ品番
812-7848
材質
青銅(CAC406)
形状
エルボ
質量(g)
130
種類
ねじ込み継手
寸法L1(mm)
36
寸法L2(mm)
27
取付ねじ(D1)
R1/2
取付ねじ(D2)
Rc1/2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材