TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 継手・パイプ
TBC(タブチ)の 継手
TBC(タブチ)の 給水管継手
砲金チーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10303098
品番
13 H-T
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
砲金 配管パーツです。
呼び径
13
用途
配管パーツ
トラスコ品番
812-7849
材質
真鍮
形状
チーズ
質量(g)
150
種類
ねじ込み継手
呼び径(mm)
13
寸法L1(mm)
47
寸法L2(mm)
23
商品豆知識
配管工事を支える補助部材