※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 継手・パイプ
TBC(タブチ)の 継手
TBC(タブチ)の 給水管継手
砲金チーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10303116
品番
20X13 H-T
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
砲金 配管パーツです。
呼び径
20×13
用途
配管パーツ
トラスコ品番
812-7916
材質
真鍮
形状
チーズ
質量(g)
215
種類
ねじ込み継手
呼び径(mm)
20×13
寸法L1(mm)
58
寸法L2(mm)
29
商品豆知識
配管工事を支える補助部材