※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 継手・パイプ
TBC(タブチ)の 継手
TBC(タブチ)の 給水管継手
砲金ブッシング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10303125
品番
13X10 H-BU
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
呼び径(mm)
13×10
トラスコ品番
812-7868
材質
真鍮
形状
ブッシング
質量(g)
30
種類
ねじ込み継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材