※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 継手・パイプ
TBC(タブチ)の 継手
TBC(タブチ)の 給水管継手
砲金ブッシング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10303168
品番
25X20 H-BU
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
呼び径(mm)
25×20
トラスコ品番
812-7934
材質
真鍮
形状
ブッシング
質量(g)
110
種類
ねじ込み継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材