※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 継手・パイプ
TBC(タブチ)の 継手
TBC(タブチ)の 給水管継手
砲金六角ニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10303213
品番
20 H-6N
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
呼び径(mm)
20
トラスコ品番
812-7890
材質
真鍮
形状
ニップル
質量(g)
115
種類
ねじ込み継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材