両ネジ給水管

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10303274 品番 13X100 R-KY
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609

止水栓用の給水管です。

長さ(mm)100 トラスコ品番812-7867 材質 全長(mm)100 質量(g)100 呼び径13 呼び13 ねじサイズR1/2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10303274
2021-08-20
用途:
メンテナンス
製造業

ネジ切りもしっかりしており十分使用できます。良品です。

対象商品:
10303274
2019-07-04
用途:
小物入れ
製造業

ティグ溶接で使用する
電極棒(タングステン)を入れる小物入れを作って使用してます
タングステンが熱いままでも大丈夫です。

対象商品:
10303335
2017-05-03
用途:
止水栓の取付けに使いました
有限会社サンタワー工房 様

洗面化粧台の壁付の止水栓の取付けに使いました。きれいに取付けが出来ました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする