13X50 R-KY 両ネジ給水管 TBC(タブチ) 10303344

両ネジ給水管

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)50
内容量1個注文コード10303344品番13X50 R-KY
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

止水栓用の給水管です。

長さ(mm)50トラスコ品番812-7804材質全長(mm)50質量(g)45呼び径13呼び13ねじサイズR1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10303274
2021-08-20
用途: メンテナンス
製造業

ネジ切りもしっかりしており十分使用できます。良品です。

対象商品 : 10303274
2019-07-04
用途: 小物入れ
製造業

ティグ溶接で使用する
電極棒(タングステン)を入れる小物入れを作って使用してます
タングステンが熱いままでも大丈夫です。

対象商品 : 10303335
2017-05-03
用途: 止水栓の取付けに使いました
有限会社サンタワー工房

洗面化粧台の壁付の止水栓の取付けに使いました。きれいに取付けが出来ました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする