※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両接続エルボ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10303362 品番 DRT13-KE
参考基準価格(税別)¥3,660 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
呼び径(mm)13 流体冷温水 トラスコ品番812-7964 形状エルボ 質量(g)260 種類ワンタッチ管継手

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10303387
2023-02-11
用途:
温水器配管

*画像が違う???
コメントは、本来の購入品でレビューを書きます。
最近エルボ部が樹脂製ばかりなので、砲金背が見つかって助かります。樹脂より耐久性に安心感が感じられます。次回交換時は樹脂しかないかも

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする