OT13-KE 両接続エルボ TBC(タブチ) 10303387

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両接続エルボ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(mm)13
トラスコ品番812-7795
内容量1個注文コード10303387品番OT13-KE
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
呼び径(mm)13流体水道水トラスコ品番812-7795形状エルボ質量(g)260種類ワンタッチ管継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10303387
2023-02-11
用途: 温水器配管

*画像が違う???
コメントは、本来の購入品でレビューを書きます。
最近エルボ部が樹脂製ばかりなので、砲金背が見つかって助かります。樹脂より耐久性に安心感が感じられます。次回交換時は樹脂しかないかも

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする