※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 継手・パイプ
TBC(タブチ)の 継手
TBC(タブチ)の 樹脂管用継手
両接続エルボXPE管PN15用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10303396
品番
OT16(PN15)-KE
参考基準価格(税別)
¥4,930
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
呼び径(mm)
16
トラスコ品番
812-7796
形状
エルボ
質量(g)
300
流体
水道水
種類
ワンタッチ管継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材