※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 水廻り部材
TBC(タブチ)の 水栓
TBC(タブチ)の 水栓部品
六角キャップナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10303405
品番
13 M-6KN
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
メッキ 配管パーツです。パッキン付き
呼び径(mm)
13
用途
配管パーツ
トラスコ品番
812-7850
材質
黄銅(C3604BD)、パッキン:EPDM樹脂
高さ(mm)
23
質量(g)
20
呼び径
13
ねじサイズ
G1/2