※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリエチレン管用継手 SKX45°エルボ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10303423 品番 S-KX-45L-P13
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。

呼び径P13 最高使用圧力(MPa)1 用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など トラスコ品番850-7001 材質バーミキュラ鋳鉄 形状45°エルボ 質量(kg)0.66 使用温度範囲(℃)0〜45 寸法L(mm)59 寸法L1(mm)27 使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)47 寸法L2(mm)5 寸法LO(mm)77

商品説明動画

SKX施工動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする