※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-KX-O-S-P20 ポリエチレン管用継手 SKXおねじ付ソケット 川西水道機器 10303554 S-KX-O-S-P20 ポリエチレン管用継手 SKXおねじ付ソケット 川西水道機器 10303554

ポリエチレン管用継手 SKXおねじ付ソケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10303554 品番 S-KX-O-S-P20
参考基準価格(税別)¥1,510 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。

呼び径P20 最高使用圧力(MPa)0.75 用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など トラスコ品番850-7131 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 質量(kg)0.41 使用温度範囲(℃)0〜45 寸法L(mm)68 寸法d(mm)18 寸法L1(mm)34 使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)55 寸法B(mm)16 寸法L2(mm)21 使用流体水(常用温水(45℃まで) アズワン品番64-8687-35 寸法LO(mm)89

商品説明動画

SKX施工動画
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10303597
2018-03-17
用途:
配管工事
農・林・水産業

出荷予定が2週間先と連絡。その5ご到着 いい加減過ぎ

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする