POS14EC ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン) 10303623

POS14EC ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン) 10303623
POS14EC ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン) 10303623

ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ)

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法d(mm)14
内容量1個注文コード10303623品番POS14EC
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。
ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。
工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。

寸法B(mm)19寸法C1(mm)13.5寸法G(mm)M14×2寸法d(mm)14寸法d1(mm)16.9寸法d2(mm)34寸法h(mm)60寸法l1(mm)36寸法l2(mm)77面取寸法r1(mm)0.2仕様1N≒0.102kgf材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメート質量(g)126タイプおねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式動負荷容量(N)33600静負荷容量(N)17200ボール直径(mm)25.400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10303587
2023-05-06
用途: RS125Rのシフトリンクのピロボール用に購入
その他業種

RS125Rのシフトリンクのピロボール用に購入して、問題なく使用できています。強度的に問題はないです。

対象商品 : 10303605
2021-03-09
用途: バイク(サイドカー)のフロントブレーキのトルクロッドエンド
サービス業

以前、安価な部品を使っていたが、すぐにボールと支持枠に隙間ができ、ガタが発生した。
今回のトムソン製はきっちりくみ上げられており、今のところしっかりしている。

2が参考にしています
対象商品 : 10303596
2020-10-20
用途: ブレーキの調整
建設業・工事業

とても良い製品だと思います
改善点は特にありません。

1が参考にしています
対象商品 : 10303632
2019-01-26
用途: 自家用車のサスペンションに
その他業種

車高調のロアブラケットを切断、穴あけ、タップ立てをし、こちらのピロエンドと合体させて利用しています。
他の低価格ロッドエンドに比べて、許容荷重等が高いので購入しました。耐久性はまだわかりません。

1が参考にしています
対象商品 : 10303632
2018-03-30
用途: 車のロアアーム交換時

ロアアームの変形があるとピロボールも曲がる時があります。サイズで注文できるので、専門店への問い合わせも不要でとても便利です。

対象商品 : 10303587
2018-05-23
用途: 機械修理
教育・研究機関

シェーカー修理で必要になりました、取り扱いあって助かりました。

対象商品 : 10303605
2017-09-30
用途: 自動車部品補修用
電気・ガス・熱供給・水道業

スタビリンクの補修に使うため購入しました、可動範囲も広く動きも軽いですが耐久性はどうでしょう? 良い商品を安く買えました。

対象商品 : 10303632
2017-01-05
用途: 自動車部品に使用

2個購入しましたが、1個の精度が良く無かったです。
交換をお願いしましたが、良い返事は有りませんでした。
ここ最近、トムソン製品の精度が落ちて来ているように思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。
また、お客様のご意見は担当部署に申し伝え、別途ご連絡させて頂きます。
何卒宜しくお願い致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする