※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
ピロボールPHSA(めねじ付・給油式・左ネジ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法d(mm)
20
12
16
18
20
22
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10303754
品番
PHSA20L
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
寸法B(mm)
25
寸法C1(mm)
18
寸法G(mm)
M20×1.5
寸法W(mm)
30
寸法d(mm)
20
寸法d1(mm)
24.4
寸法d2(mm)
49
寸法d3(mm)
27.5
寸法dL(mm)
64
寸法h1(mm)
77
寸法l3(mm)
43
寸法l4(mm)
101.5
寸法l5(mm)
20
面取寸法r1(mm)
0.3
材質
鏡面仕上げ(球面内輪)
材質(本体)
特殊亜鉛ダイカスト合金
質量(g)
400
タイプ
めねじ付き(ダイカスト形)
ねじ方向
左ねじ
給油タイプ
給油式
静負荷容量(N)
33400
ボール直径(mm)
34.925
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方