※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリエチレン管用継手 SKX分止水栓用ソケット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10303834 品番 S-KX-B-S-P20
参考基準価格(税別)¥1,710 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。

呼び径P20 最高使用圧力(MPa)1 用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など トラスコ品番850-7020 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 質量(kg)0.5 使用温度範囲(℃)0〜45 寸法L(mm)70 寸法d(mm)20 寸法L1(mm)36 使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)57 寸法L2(mm)22 寸法L3(mm)15.5 寸法LO(mm)91

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥980 / 税込 ¥1,078

商品説明動画

SKX施工動画
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10303816
2021-03-25
用途:
配管工事の継手として

ポリ管50φ用なのに、メネジ側が65φ(G 2 1/2インチ)なので急遽 異径ニップルを購入するはめになった。商品説明分に記入しておくべき情報。メーカーのHPでは商品説明分に記入されているのに。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする