※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

塩ビ管用継手 SKXおねじ付ソケット

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10303974 品番 SKX-OS-V13
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。

呼び径V13 材質バーミキュラ鋳鉄 用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など トラスコ品番850-7136 形状ソケット 質量(kg)0.3 使用温度範囲(℃)0〜45 寸法L(mm)62 寸法d(mm)13 寸法L1(mm)30 使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)50 寸法B(mm)15 寸法L2(mm)19 アズワン品番64-8687-40 寸法LO(mm)80

商品説明動画

SKX施工動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-12
用途:
配管接続
教育・研究機関

塩ビ管を取り外しできるように接続するために導入しました.たいへん便利な機能と思います.常置ならば支障ありませんが,見た目より重いので,軽量化されると扱いやすいと思います.

対象商品:
10304017
2021-05-04
用途:
止水用

凍結破裂対応に有効です。フルボアのボール弁と組み合わせて使うと高水圧でも対応可能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする