曜日別特売
SKX-OS-V40 塩ビ管用継手 SKXおねじ付ソケット 川西水道機器 10304017

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

塩ビ管用継手 SKXおねじ付ソケット

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
呼び径V40
内容量1個注文コード10304017品番SKX-OS-V40
参考基準価格(税別)¥3,820販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。

用途
上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
呼び径V40材質バーミキュラ鋳鉄トラスコ品番850-7140形状ソケット質量(kg)1使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)88寸法d(mm)37寸法L1(mm)47使用圧力(MPa)1寸法A(mm)70寸法B(mm)22寸法L2(mm)28アズワン品番64-8687-45寸法LO(mm)112

商品説明動画

SKX施工動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-12
用途: 配管接続
教育・研究機関

塩ビ管を取り外しできるように接続するために導入しました.たいへん便利な機能と思います.常置ならば支障ありませんが,見た目より重いので,軽量化されると扱いやすいと思います.

対象商品 : 10304017
2021-05-04
用途: 止水用

凍結破裂対応に有効です。フルボアのボール弁と組み合わせて使うと高水圧でも対応可能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする