※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

塩ビ管用継手 SKXめねじ付ソケット

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10304193 品番 SKX-MS-V13
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。

呼び径V13 最高使用圧力(MPa)1 用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など トラスコ品番850-7092 材質バーミキュラ鋳鉄 質量(kg)0.31 使用温度範囲(℃)0〜45 寸法L(mm)64 寸法L1(mm)32 使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)52 寸法B(mm)15 アズワン品番64-8687-14 寸法LO(mm)82

商品説明動画

SKX施工動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-06-07
用途:
水道メーター器の取付
建設業・工事業

この写真はメスアダプターだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする