SKカワニシ 塩ビ管用継手 ネオSKソケット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10304315 品番 SK-S-V13
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。

呼び径V13 材質バーミキュラ鋳鉄 用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など トラスコ品番469-5887 形状ソケット 質量(kg)0.29 使用温度範囲(℃)0〜45 寸法L(mm)87 寸法d(mm)19 使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-08
用途:
水漏れの修理

とてもしっかりした作りで安心感があります。漏れを止めることができました。ありがとうございます。

対象商品:
10304315
2022-08-25
用途:
未だ使用してはいません。

昨日着荷しました。毎回即座対応には感謝していますが、商品が掲載されている写真とは別物である事に驚いています。確かにソケットV13には間違いないので使用する事には支障はないと思いますが、掲載されている写真では両端に配管抜け止め固定用のリングボルトがついていますが、届いた商品には付いていません。V13程度ですので、配管が水圧で抜けることは無いと思いますが、モノタロウ様の内容としては聊かガッカリです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご指摘の通り掲載画像に誤りがございました。別途ご連絡いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。
お届けの商品が異なる等ございましたら、商品問い合わせ窓口までお願いいたします。

対象商品:
10304324
2021-04-25
用途:
上水道の付け替え
農・林・水産業

16サイズのエンビ管には少し径が大きいように思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする