※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋼管用継手 SKXエルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10304446 品番 SKX-L-16
参考基準価格(税別)¥2,360 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。

呼び径16 最高使用圧力(MPa)1 用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など トラスコ品番850-7051 材質バーミキュラ鋳鉄 形状エルボ 質量(kg)0.69 使用温度範囲(℃)0〜45 寸法L(mm)62 寸法L1(mm)30 使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)50 寸法L2(mm)12 寸法LO(mm)80

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥980 / 税込 ¥1,078

商品説明動画

SKX施工動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする