※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋼管用継手 SKXおねじ付ソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径25 注文コード10304525 品番SKX-OS-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,590
この商品は呼び径など9種類から選べます 他の種類を見る

簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。

呼び径25 最高使用圧力(MPa)1 用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など トラスコ品番850-7122 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度範囲(℃)0〜45 寸法L(mm)71 寸法d(mm)24 寸法L1(mm)36 使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)56 寸法B(mm)17 寸法L2(mm)21 アズワン品番64-8687-29 寸法LO(mm)91

商品説明動画

SKX施工動画
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする