曜日別特売
SKX-NT-50×50 鋼管用継手 SKXナット付チーズ 川西水道機器 10304613

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋼管用継手 SKXナット付チーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
呼び径50X50
内容量1個注文コード10304613品番SKX-NT-50×50
参考基準価格(税別)¥11,840販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。

用途
上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
呼び径50X50最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番807-1379材質バーミキュラ鋳鉄形状チーズ質量(kg)3.88使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)197寸法L1(mm)60~96使用圧力(MPa)1寸法A(mm)160寸法LO(mm)246

商品説明動画

SKX施工動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする