※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋼管用継手 SKXパイプエンド

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10304656 品番 SKX-END-32
参考基準価格(税別)¥2,960 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。

呼び径32 最高使用圧力(MPa)1 用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など トラスコ品番850-7034 材質バーミキュラ鋳鉄 形状パイプエンド 質量(kg)0.69 使用温度範囲(℃)0〜45 寸法L(mm)51 寸法L1(mm)9 使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)35 寸法LO(mm)73

商品説明動画

SKX施工動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10304674
2023-06-05
用途:
井戸工事に使っています
株式会社ネクストネットワーク 様

短時間で作業が完了しました
コストパフォーマンスも問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする