※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋼管用継手 SKX分止水栓用ソケット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10304787 品番 SKX-BS-40
参考基準価格(税別)¥4,650 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。

呼び径40 最高使用圧力(MPa)1 用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など トラスコ品番850-7017 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 質量(kg)1.12 使用温度範囲(℃)0〜45 寸法L(mm)94 寸法d(mm)40 寸法L1(mm)53 使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)76 寸法L2(mm)29 寸法L3(mm)22 寸法LO(mm)118

商品説明動画

SKX施工動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする