曜日別特売
SK-S-20 SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット20 川西水道機器 10304814

SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット20

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10304814品番SK-S-20
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。

用途上水道配管、排水配管、海水配管など呼び径20最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番469-5801材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット質量(kg)0.49使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)91寸法d(mm)28.7使用圧力(MPa)1寸法A(mm)64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10304814
2023-09-03
用途: 水道管の補修
杉本シート製造業

鋼管とポリエチレン2層管接合に使用しています。埋設には良いですが外部では離脱防止金具があるものを使用したほうが良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする