川西水道機器
川西水道機器の 継手・パイプ
川西水道機器の 継手
川西水道機器の メカニカル継手
SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット25
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10304823
品番
SK-S-25
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
呼び径
25
最高使用圧力(MPa)
1
用途
上水道配管、排水配管、海水配管など
トラスコ品番
469-5810
材質
バーミキュラ鋳鉄
形状
ソケット
質量(kg)
0.56
使用温度範囲(℃)
0〜45
寸法L(mm)
96
寸法d(mm)
35.5
使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
66
商品豆知識
配管工事を支える補助部材