川西水道機器
川西水道機器の 継手・パイプ
川西水道機器の 継手
川西水道機器の メカニカル継手
SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット50
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10304857
品番
SK-S-50
参考基準価格(税別)
¥4,060
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
呼び径
50
最高使用圧力(MPa)
1
用途
上水道配管、排水配管、海水配管など
トラスコ品番
469-5844
材質
バーミキュラ鋳鉄
形状
ソケット
質量(kg)
1.59
使用温度範囲(℃)
0〜45
寸法L(mm)
144
寸法d(mm)
62.2
使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
102
商品豆知識
配管工事を支える補助部材