※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
PFA シャーレ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
身の外径(mm)
55
55
80
105
サイズ
50
50
75
100
径(Φmm)
(内径)50<br />(外径)55
(内径)50<br>(外径)55
(内径)75<br>(外径)80
(内径)100<br>(外径)105
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
10304917
品番
7-255-01
参考基準価格(税別)
¥4,470
販売価格(税込)
¥4,868
販売価格(税別)
¥
4,425
バスケットに入れる
径(Φmm)
(内径)50
(外径)55
身の径(Φmm)
50
身の高さ(mm)
10
身の外径(mm)
55
滅菌
なし
材質
PFA(フッ素樹脂)
アズワン品番
7-255-01
全高(mm)
13
サイズ
50
高さ(mm)
(外高)13
型番
50型