※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2400M-4.5 6.35sq6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10304962 2400M-4.5 6.35sq6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10304962

6.35sq6角ソケット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 二面幅(mm)4.5 注文コード10304962 品番2400M-4.5
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品は二面幅など15種類から選べます 他の種類を見る

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。

二面幅(mm)4.5 トラスコ品番777-3871 形状6角 質量(g)8 寸法L(mm)22 差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. 寸法l(mm)4.2 寸法D1(mm)7.1 寸法D2(mm)11.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-23
用途:
ねじ締め

流石のKo-ken製という感じです
欲を言えば、サイズの刻印(〇mmの部分)がホルダーに固定した際に読めるように向きを揃えて頂きたいです
どのメーカーのソケットもそうなっていないので誰も気にしないのかもしれませんが

対象商品:
10305014
2021-11-18
用途:
ディープソケット代わりに

通常は9.5sq で揃えているのですが、8mmや10mmの場合、根本が太さが邪魔をして、ディープソケットが必要な時があります。但し、この 6.35sqの場合は、8mmや10mmでも、上半分と下半分がほぼ面一に近い為、ディープソケット代わりとして使えるので重宝します(状況によっては、どうしてもディープが必要な場合もありますが)
それと、コーケン製はやはり良いですね。最近の格安工具も十分な品質のものが多いですが、やはりコーケンは別格ですね。

対象商品:
10305014
2021-01-25
用途:
バイク整備用
有限会社谷口工業所 様 (製造業)

バイク整備で一番使うサイズなのでそれなりのものが欲しくて購入。
全体的に細身で使いやすいので最近はコーケンさんばかり買ってます。
コーケンはZ-EALというコンパクトなシリーズも出てますが、
Z-EALははめ込みが浅かったり、普通のラチェットハンドルにはまりが悪かったりするので買うのはやめました。
スタンダードは気に入ってます。
ただ、コーケンは結構初期不良が多い感じがします。
差し口が錆びてたりがありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする