※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

内外面被覆鋼管用継手 SKXおねじ付ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10304972 品番 SKX-OS-D50
参考基準価格(税別)¥6,050 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。

呼び径D50 最高使用圧力(MPa)1 用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など トラスコ品番850-7129 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 質量(kg)1.75 使用温度範囲(℃)0〜45 寸法L(mm)102 寸法d(mm)48 寸法L1(mm)46 使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)83 寸法B(mm)25 寸法L2(mm)32 寸法LO(mm)127

商品説明動画

SKX施工動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする