曜日別特売
SKX-NT-D15×D15 内外面被覆鋼管用継手 SKXナット付チーズ 川西水道機器 10305042

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

内外面被覆鋼管用継手 SKXナット付チーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
呼び径D15XD15
内容量1個注文コード10305042品番SKX-NT-D15×D15
参考基準価格(税別)¥4,420販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。

用途
上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
呼び径D15XD15最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番850-7107材質バーミキュラ鋳鉄形状チーズ質量(kg)1.14使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)108寸法L1(mm)27~40使用圧力(MPa)1寸法A(mm)83寸法LO(mm)150

商品説明動画

SKX施工動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする