A型ブラケット 電気亜鉛メッキ仕上げ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10305164 品番 A10655-0010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

電気亜鉛メッキ仕上げ
右向き、左向きに対応

サイズ(号)15 用途横走り配管用のプラスタイプ三角ブラケット トラスコ品番442-1361 厚さ(mm)2.6 短辺(mm)150 長辺(mm)150

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:162

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10305164
2020-12-23
用途:
播種機
農・林・水産業

均一に種を播種するためのベースとして使用
取り付け穴が長穴の為組み立てが容易

対象商品:
10305164
2020-07-11
用途:
工作物の一部

ラックと組み合わせて使用。アナが合わないのが悩みどころだったけど、なんとかなった。
ハヤウマ的な材料でも作れただろうけど、サイズ的な問題含めこれの方が安かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする