A10655-0024 A型ブラケット 電気亜鉛メッキ仕上げ アカギ 10305173

A型ブラケット 電気亜鉛メッキ仕上げ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(号)20
内容量1個注文コード10305173品番A10655-0024
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

電気亜鉛メッキ仕上げ
右向き、左向きに対応

用途
横走り配管用のプラスタイプ三角ブラケット
サイズ(号)20トラスコ品番442-1370材質スチール厚さ(mm)3.2質量(g)539短辺(mm)200長辺(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10305164
2020-12-23
用途: 播種機
農・林・水産業

均一に種を播種するためのベースとして使用
取り付け穴が長穴の為組み立てが容易

対象商品 : 10305164
2020-07-11
用途: 工作物の一部

ラックと組み合わせて使用。アナが合わないのが悩みどころだったけど、なんとかなった。
ハヤウマ的な材料でも作れただろうけど、サイズ的な問題含めこれの方が安かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする