※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2405A-9/16 6.35sq12角ソケット(インチ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10305452 2405A-9/16 6.35sq12角ソケット(インチ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10305452

6.35sq12角ソケット(インチ)

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10305452 品番 2405A-9/16
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。

二面幅(inch)9/16 トラスコ品番811-8536 形状12角 質量(g)30 寸法L(mm)24 差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. 寸法l(mm)11 寸法D1(mm)19.3 寸法D2(mm)17.9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10305407
2023-04-28
用途:
ホイールメンテナンス時
運輸・通信業

近所のお店で売っていないサイズなので、バラで購入出来てよかったです。
問題なく使用出来ています。

対象商品:
10305443
2018-01-28
用途:
バイクのメンテナンス
運輸・通信業

コーケンの6.35sqの12角は外国のメカニックが買って帰るらしく、確かに素晴らしい出来栄えです。小さいサイズはこれが良いかもしれません。

対象商品:
10305382
2017-05-22
用途:
ハーレーダビットソンのブレーキパッド交換
卸売・小売業

何の問題も無く使用できました。このサイズはうちの近くではセット販売しかなく4800円プラス税。これだけほしかったので大満足です。

対象商品:
10305382
2014-02-22
用途:
ハーレーの修理

注文後の配送が早い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする