※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A10511-0912 PPサドル HI アカギ 10305548 A10511-0912 PPサドル HI アカギ 10305548

PPサドル HI

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10305548 品番 A10511-0912
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥130
販売価格(税別)
118
材質ポリプロピレン トラスコ品番850-7939 質量(g)8.9 寸法L(mm)67.5 内径(Φmm)26 呼び径20 寸法W(mm)25 寸法P(mm)48 管の肉厚(mm)3 台の厚さ(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-28
用途:
水道管固定

品質に問題なく良い品物です。
また今後も必要になればリピートしたいと思います。

対象商品:
10305532
2021-02-15
用途:
給水工事で使用します
株式会社ジャパンリテイルメンテナンス 様 (建設業・工事業)

いつも安定したクオリティーの物で安心しました。
また次回も購入させてもらいます。

1人が参考にしています
対象商品:
10305523
2021-02-15
用途:
給水工事で使用しまし
株式会社ジャパンリテイルメンテナンス 様 (建設業・工事業)

いつも安定したクオリティーの物で安心しました。
また次回も購入させてもらいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする