曜日別特売
A10511-0965 PPサドル HI アカギ 10305584

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A10511-0965 PPサドル HI アカギ 10305584
A10511-0965 PPサドル HI アカギ 10305584

PPサドル HI

(3件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
寸法P(mm)95
寸法L(mm)119.5
内径(Φmm)60
内容量1個注文コード10305584品番A10511-0965
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239
材質ポリプロピレントラスコ品番850-7943質量(g)21.2寸法L(mm)119.5内径(Φmm)60呼び径50寸法W(mm)25寸法P(mm)95管の肉厚(mm)3台の厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-28
用途: 水道管固定

品質に問題なく良い品物です。
また今後も必要になればリピートしたいと思います。

対象商品 : 10305532
2021-02-15
用途: 給水工事で使用します
株式会社ジャパンリテイルメンテナンス建設業・工事業

いつも安定したクオリティーの物で安心しました。
また次回も購入させてもらいます。

1が参考にしています
対象商品 : 10305523
2021-02-15
用途: 給水工事で使用しまし
株式会社ジャパンリテイルメンテナンス建設業・工事業

いつも安定したクオリティーの物で安心しました。
また次回も購入させてもらいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする