※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2305M-9 6.35sq12角ディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10305687 2305M-9 6.35sq12角ディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10305687

6.35sq12角ディープソケット

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10305687 品番 2305M-9
参考基準価格(税別)¥1,530 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。

二面幅(mm)9 形状12角 質量(g)30 寸法L(mm)50 差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. 寸法l(mm)10 寸法D1(mm)13 寸法D2(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:193

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-17
用途:
自動車・バイクの整備
サービス業

やはり、コーケンン製はよい!
頻繁に使用するサイズではないので、安物使ってましたが、フィット感が全く異なります。

対象商品:
10305644
2022-04-18
用途:
機械整備
川瀬工業 様 (建設業・工事業)

1/4の12角ディープは他社に少ないので、コーケンさんは凄いと思います。

対象商品:
10305662
2015-10-12
用途:
自転車整備

自転車整備にたまに使用します。自転車は整備条件がシビア(構造と工具が干渉しやすい、振動でネジが緩みやすいし使用中雨ざらしなので、整備頻度が比較的高い)なことがあります。
それで、少しずつしかレンチが回せないような所や入り組んだところにはディープソケットで、しかも12角をもっていると断然便利なのです。しかし、通常の長さのソケットがいい場合、メガネレンチがいい場合、そして通常のレンチがいい場合、、、それぞれなので、径6-10oボルトの範囲では基本的にラチェットレンチとヘックスソケットのアーレンキーで対応しています。
ただし、価格が12角は高いので、すこしずつ買い揃えようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする