※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)寸法l(mm)8
二面幅(inch)9/32
内容量1個注文コード10305793品番2300A-9/32
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,538販売価格(税別)
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。