※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPサドル台座

(8件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ポリプロピレン 注文コード10305846 品番A10514-0050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥95
販売価格(税別)
86
この商品は材質・仕様など26種類から選べます 他の種類を見る

枚数を重ねることにより5mmずつ高さ調整が可能です。

材質ポリプロピレン トラスコ品番850-7968 質量(g)8.3 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※屋内配管用としてご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-25
用途:
配管工事
株式会社ドゥサイエンス 様 (建設業・工事業)

長年使用しています。
配管のレベル調整に重宝します。

対象商品:
34927331
2024-01-03
用途:
パイプクランプのかさ上げに使用しました。
有限会社ひろた屋酒店 様 (卸売・小売業)

5mm上げです。穴と穴のクリアランスがメーカーで違うので揃えましょう。

1人が参考にしています
対象商品:
34927417
2022-09-24
用途:
給水配管作業
ペクッド 様 (建設業・工事業)

配管の固定作業に使っていますが、下地に段差がある場合、この台座を重ねて使えますので重宝しています。

対象商品:
34927417
2021-04-16
用途:
サドルバンドの高さ調整
ペクッド 様 (建設業・工事業)

均一でない面に配管された管をしっかりと固定することができました。高さ調整しやすかったです。

対象商品:
34927426
2021-01-21
用途:
塩ビ管固定
建設業・工事業

塩ビ管と壁の間に隙間が欲しかった(ゴミが溜まらないように)のでこれは便利なスペーサーだと思います。便利だし楽!

対象商品:
34927426
2017-09-25
用途:
釣具のタックルボックスにロッドホルダーとして
医療・福祉・介護関連業

釣具のタックルボックスにロッドホルダーとして取り付けました。
ぴったりでした!

対象商品:
34927392
2014-10-22
用途:
塩ビ給水管の露出配管工事
建設業・工事業

5ミリずつ、高さ調整ができるので便利です。

対象商品:
34927417
2013-10-12
用途:
工作

使いやすい。ちょっと柔らかいかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする