※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの フロアーバンド
TNセットフロアーナット付プレート
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10306108
品番
A13577-0068
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
高さ(mm)
150
適合管外径(Φmm)
63
呼称
40A
トラスコ品番
471-2153
質量(g)
426
寸法L(mm)
190
寸法P(mm)
170
レベル(mm)
37〜140