※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの フロアーバンド
TNセットフロアーナット付プレート
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10306117
品番
A13577-0020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
高さ(mm)
120
適合管外径(Φmm)
76
呼称
50A
トラスコ品番
471-2111
質量(g)
411
寸法L(mm)
190
寸法P(mm)
170
レベル(mm)
43〜110