※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2760-400 6.35sqエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10306125 2760-400 6.35sqエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10306125

6.35sqエクステンションバー

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10306125 品番 2760-400
参考基準価格(税別)¥3,460 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. 寸法L(mm)400 質量(g)160 寸法D(mm)12.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10306055
2023-10-23
用途:
自転車やバイクその他整備全般

2度目のレビューとなります。ハンドルの差し込み部分についたギザギザが非常に秀逸です。ハンドルやソケットを抜く際には滑り止めとして機能するのは前にも書きましたが、それと、ハンドルを付けずに直接このギザギザ部分を回して仮締めまでは楽に出来ます。どんな小ぶりなハンドルも邪魔になるような込み入った部分での作業に、このギザギザが活躍します。さすがはコーケンです。

対象商品:
10306055
2021-11-29
用途:
オートバイの車載工具として

オートバイの車載工具として50mmのものを購入しました。判ってはいましたが、50mmはかなり短いです。本当は75mmのものが丁度良いと思っていたのですが、この製品のラインナップにはありませんでした。ですが 50mmでも特に問題は無いですし、ラチェットレンチに直にソケットを取り付けるよりも、これを常に噛ませて使用した方が断然使い易そうな長さです。
それと、商品写真では気が付きませんでしたが、凹側の側面にギザギザが付いていて、抜き差しする時の滑り止めになりますね。さすがコーケン、一流のきめ細やかさだと思います。

対象商品:
10306046
2021-10-06
用途:
工具箱の汎用性の為に。
個人のお客様

細かい作業の時には工具の長さの整合性は
とても求められる事と思います。
その整合性の為に購入しました。
価格帯が少しだけ高いかなと思いますが
痒い所に手が届く工具箱で有る為の投資です。

対象商品:
10306064
2019-06-16
用途:
自動車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ローレット加工してあって、とても回しやすく、使いやすい。

対象商品:
10306073
2019-06-16
用途:
自動車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ローレット加工が施してあって、とても回しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする