※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの フロアーバンド
TNセットフロアーナット付プレート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10306153
品番
A13577-0049
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
高さ(mm)
120
適合管外径(Φmm)
106
呼称
75A
トラスコ品番
471-2137
質量(g)
480
寸法L(mm)
225
寸法P(mm)
205
レベル(mm)
58〜110