アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの アングル/ブラケット
ステンハヤウマW
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10306433
品番
A11681-0033
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材です。
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
442-1761
長さ(mm)
900
幅(mm)
40
厚さ(mm)
3.0
質量(kg)
1.18
タイプ
両面穴
長穴(mm)
11×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません