9.5sq6角ソケット(インチ)

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 二面幅(inch)5/16 注文コード10306685 品番3400A-5/16
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は二面幅など20種類から選べます 他の種類を見る

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。

二面幅(inch)5/16 形状6角 質量(g)22 寸法L(mm)26 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 寸法l(mm)7 寸法D1(mm)12 寸法D2(mm)17.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10306703
2016-11-02
用途:
自動車の整備
有限会社 青山新聞店 様 (卸売・小売業)

インチサイズも充実していてコーケン最高。

対象商品:
10306764
2013-05-19
用途:
愛車メンテナンス
MINI30 様

フィットする

対象商品:
10306676
2013-05-18
用途:
愛車のメンテナンス
MINI30 様

ガッチリ締まりますよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする